17X2184 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B86/17x2184Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:B86/B2230 - 889125
Rubix:2974588
Hersteller:889125
EAN:3660338416781

Produktdetails : 17X2184 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B86/17x2184Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b86 |
| Innenlänge | 2184 mm |
| Außenlänge | 2230 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2230 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
26,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
31,08 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort