10X762 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z30/10x762Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874002
Mecaline:Z30/Z780 - 889997
Rubix:2975638
Hersteller:889997
EAN:3660338425509
10X762 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z30/10x762Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz30
Innenlänge762 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X762 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z30/10x762Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz30
Innenlänge762 mm
Außenlänge780 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
5,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
7,13 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std