Referenzen
Gates:B51 17X1345LP/1300LI HIPOWER
Rubix:1414627
Hersteller:900310051
EAN:5412571050776

Produktdetails : 17X1300 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b51 |
| Innenlänge | 1300 mm |
| Außenlänge | 1377 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1345 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
31,20 € exkl. MwSt.
/ Stück
37,13 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
