17X1041 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B41/17x1041Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B41/B1080 - 889055
Rubix:2974518
Hersteller:889055
EAN:3660338416088
17X1041 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B41/17x1041Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb41
Innenlänge1041 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1041 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B41/17x1041Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb41
Innenlänge1041 mm
Außenlänge1080 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1080 mm
12,66 exkl. MwSt.
/ Stück
15,07 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std