Referenzen
Gates:A78 13X2020LP/1980LI HIPOWER
Rubix:1413763
Hersteller:900210078
EAN:5412571050028

Produktdetails : 13X1980 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a78 |
| Innenlänge | 1980 mm |
| Außenlänge | 2032 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2010 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
