13X1092 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A43/ 13x1092Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A43/A1130 - 888857
Rubix:2974228
Hersteller:888857
EAN:3660338414107
13X1092 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A43/ 13x1092Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga43
Innenlänge1092 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1092 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A43/ 13x1092Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga43
Innenlänge1092 mm
Außenlänge1130 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1130 mm
8,63 exkl. MwSt.
/ Stück
10,27 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std