13X800 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Hi-Power A

Siehe technische Informationen

Referenzen

Gates:A31 13X825LP/800LI HIPOWER
Rubix:1414523
Hersteller:900210031
EAN:5412571049558
13X800 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga31
Innenlänge800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X800 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES


Keilriemen HI-POWER GATES

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga31
Innenlänge800 mm
Außenlänge825 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge825 mm
Querschnitt13 mm
Max. Temperatur60 °C
Min. Temperatur-30 °C
Zolltarifcode40103100
15,63 exkl. MwSt.
/ Stück
18,60 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen