Referenzen
Gates:B96 17X2490LP/2450LI HIPOWER
Rubix:1414880
Hersteller:900310096
EAN:5412571051209

Produktdetails : 17X2450 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b96 |
| Innenlänge | 2450 mm |
| Außenlänge | 2519 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2490 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
56,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
67,16 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
