13X2209 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A87/13x2209Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874110
Mecaline:A87/A2240 - 888911
Rubix:2974281
Hersteller:888911
EAN:3660338414640
13X2209 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A87/13x2209Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga87
Innenlänge2209 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2209 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A87/13x2209Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga87
Innenlänge2209 mm
Außenlänge2240 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2240 mm
17,15 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,41 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std