13X635 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A25/ 13x635Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874070
Mecaline:A25/A670 - 888818
Rubix:2974188
Hersteller:888818
EAN:3660338413711

Produktdetails : 13X635 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A25/ 13x635Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a25 |
| Innenlänge | 635 mm |
| Außenlänge | 670 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 670 mm |
| Werkstoff | sbr |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,16 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std