22X2184 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C86/22x2184Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:C86/C2240 - 889273
Rubix:2974833
Hersteller:889273
EAN:3660338418266
22X2184 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C86/22x2184Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc86
Innenlänge2184 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2184 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C86/22x2184Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc86
Innenlänge2184 mm
Außenlänge2240 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2240 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,13 exkl. MwSt.
/ Stück
40,61 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage