13X1346 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A53/13x1346Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A53/A1380 - 888875
Rubix:2974246
Hersteller:888875
EAN:3660338414282
13X1346 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A53/13x1346Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga53
Innenlänge1346 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1346 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A53/13x1346Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga53
Innenlänge1346 mm
Außenlänge1380 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1380 mm
Werkstoffsbr
10,47 exkl. MwSt.
/ Stück
12,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std