22X2108 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C83/22x2108Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874467
Mecaline:C83/C2160 - 889269
Rubix:2974830
Hersteller:889269
EAN:3660338418228
22X2108 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C83/22x2108Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilc/22
Riemenbezeichnungc83
Innenlänge2108 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2108 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C83/22x2108Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc83
Innenlänge2108 mm
Außenlänge2160 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2160 mm
32,84 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,08 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage