22X2590 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C102/22x2590Li Mecaline

Klassischer Keilriemen C-Sektion

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:C102/C2650 - 889144
Rubix:2974697
Hersteller:889144
EAN:3660338416972
22X2590 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C102/22x2590Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc102
Innenlänge2590 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X2590 (MECALINE) Keilriemen ummantelt C102/22x2590Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilc/22
Riemenbezeichnungc102
Innenlänge2590 mm
Außenlänge2650 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge2650 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
42,59 exkl. MwSt.
/ Stück
50,68 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage