Referenzen
Gates:B70 17X1830LP/1800LI HIPOWER
Rubix:1414784
Hersteller:900310070
EAN:5412571050950

Produktdetails : 17X1800 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b70 |
| Innenlänge | 1800 mm |
| Außenlänge | 1830 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 1830 mm |
| Querschnitt | 17 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
40,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
48,71 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
