13X584 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A23/ 13x584Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A23/A620 - 888813
Rubix:2974183
Hersteller:888813
EAN:3660338413667

Produktdetails : 13X584 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A23/ 13x584Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a23 |
| Innenlänge | 584 mm |
| Außenlänge | 620 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 620 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,72 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,62 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort