13X1981 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A78/13x1981Li Mecaline
Klassischer Keilriemen A-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:A78/A2020 - 888901
Rubix:2974271
Hersteller:888901
EAN:3660338414541

Produktdetails : 13X1981 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A78/13x1981Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a78 |
| Innenlänge | 1981 mm |
| Außenlänge | 2020 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2020 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
15,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
18,35 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std