13X889 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A35/ 13x889Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:A35/A920 - 888839
Rubix:2974209
Hersteller:888839
EAN:3660338413926
13X889 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A35/ 13x889Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga35
Innenlänge889 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X889 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A35/ 13x889Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga35
Innenlänge889 mm
Außenlänge920 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge920 mm
7,02 exkl. MwSt.
/ Stück
8,35 inkl. MwSt.