13X2133 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A84/13x2133Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:874106
Mecaline:A84/A2170 - 888908
Rubix:2974278
Hersteller:888908
EAN:3660338414619
13X2133 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A84/13x2133Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga84
Innenlänge2133 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X2133 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A84/13x2133Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga84
Innenlänge2133 mm
Außenlänge2170 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge2170 mm
16,57 € exkl. MwSt.
/ Stück
19,72 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std