13X2450 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Siehe technische InformationenReferenzen
Gates:A96 13x2450Li A2480 Ld DELTA CLASSIC
Rubix:1739172
Hersteller:962160960
EAN:5414465290671

Produktdetails : 13X2450 DELTA CLASSIC Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Klassischer Keilriemen GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a96 |
| Innenlänge | 2450 mm |
| Außenlänge | 2480 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 2480 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 70 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,40 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen