Referenzen
Gates:A42 13X1105LP/1075LI HIPOWER
Rubix:1412989
Hersteller:900210042
EAN:5412571049664

Produktdetails : 13X1075 HI-POWER Keilriemen HI-POWER GATES
Keilriemen HI-POWER GATES
Technische Informationen
Attribute
| Profil | a/13 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | a42 |
| Innenlänge | 1075 mm |
| Außenlänge | 1118 mm |
| Obere Breite | 13 mm |
| Höhe | 8 mm |
| Richtlänge | 1105 mm |
| Querschnitt | 13 mm |
| Max. Temperatur | 60 °C |
| Min. Temperatur | -30 °C |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,03 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
