10X1016 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z40/10x1016Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Z-Profil

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:Z40/Z1040 - 890020
Rubix:2975660
Hersteller:890020
EAN:3660338425738
10X1016 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z40/10x1016Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilz/10
Riemenbezeichnungz40
Innenlänge1016 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X1016 (MECALINE) Keilriemen ummantelt Z40/10x1016Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der antistatischen Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.
Hergestellt mit EPDM-Mischung

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +120°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilz/10
Riemenbezeichnungz40
Innenlänge1016 mm
Außenlänge1040 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Werkstoffsbr
7,82 exkl. MwSt.
/ Stück
9,31 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std