17X1727 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B68/17x1727Li Mecaline

Klassischer Keilriemen B-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:B68/B1760 - 889104
Rubix:2974566
Hersteller:889104
EAN:3660338416576
17X1727 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B68/17x1727Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profilb/17
Riemenbezeichnungb68
Innenlänge1727 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1727 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B68/17x1727Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profilb/17
Riemenbezeichnungb68
Innenlänge1727 mm
Außenlänge1760 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1760 mm
Werkstoffsbr
20,71 exkl. MwSt.
/ Stück
24,64 inkl. MwSt.