17X1955 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B77/17x1955Li Mecaline
Klassischer Keilriemen B-Sektion
Siehe technische InformationenReferenzen
Ersetzte Ref.:874268
Mecaline:B77/B2000 - 889114
Rubix:2974576
Hersteller:889114
EAN:3660338416675

Produktdetails : 17X1955 (MECALINE) Keilriemen ummantelt B77/17x1955Li Mecaline
Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Stärken
Arbeitstemperatur -40 bis +70°C
Anwendungen
Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe
Technische Informationen
Attribute
| Profil | b/17 |
|---|---|
| Riemenbezeichnung | b77 |
| Innenlänge | 1955 mm |
| Außenlänge | 2000 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 2000 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
23,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
27,67 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std