13X1193 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A47/13x1193Li Mecaline

Klassischer Keilriemen A-Sektion

Siehe technische Informationen

Referenzen

Ersetzte Ref.:867754
Mecaline:A47/A1230 - 888866
Rubix:2974235
Hersteller:888866
EAN:3660338414190
13X1193 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A47/13x1193Li Mecaline

Technische Zusammenfassung

Profila/13
Riemenbezeichnunga47
Innenlänge1193 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 13X1193 (MECALINE) Keilriemen ummantelt A47/13x1193Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.
Eingekleideter Riemen



Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profila/13
Riemenbezeichnunga47
Innenlänge1193 mm
Außenlänge1230 mm
Obere Breite13 mm
Höhe8 mm
Richtlänge1230 mm
Werkstoffsbr
9,44 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,23 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std