20B-2 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 31 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P20B2031
Rubix:3168201
EAN:3660338301001
20B-2 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 31 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne31
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 20B-2 Z 31 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 20B-2 Z 31 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 20B-2 Z 31 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung31,75 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne31
ISO-Code20b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser313,85 mm
Außendurchmesser329 mm
Gesamtbreite80 mm
Kopfkreisdurchmesser329 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
449,54 exkl. MwSt.
/ Stück
534,95 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage