12B-2 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B2020
Rubix:2135218
Hersteller:866061
EAN:3660338202476
12B-2 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne20
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 20 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B2 - 20 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne20
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser121,78 mm
Außendurchmesser129,7 mm
Gesamtbreite50 mm
Kopfkreisdurchmesser129,7 mm
60,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,90 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std