16B-1 Z 21-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA16B1021
Rubix:2134948
Hersteller:857313
EAN:3660338125744
16B-1 Z 21-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 21-2517 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 16B1 - 21 Zähne (2517) - Stahl C45

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser110 mm
Richtdurchmesser170,43 mm
Außendurchmesser181,2 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser181,2 mm
116,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
138,87 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std