10B-1 Z 28-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B1028
Rubix:2134849
Hersteller:857212
EAN:3660338124754
10B-1 Z 28-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 28-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne28
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser141,78 mm
Außendurchmesser148,7 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser148,7 mm
57,14 € exkl. MwSt.
/ Stück
68,00 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std