06B-1 Z 17-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Simplex
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:PMA06B1017
Rubix:2134736
Hersteller:857097
EAN:3660338123627

Produktdetails : 06B-1 Z 17-1008 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/8x7/32 für Taper-Spannbuchse
Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 06B1 - 17 Zähne (1008) - Stahl C45
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 9,525 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 17 |
| ISO-Code | 06b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Nabendurchmesser | 45 mm |
| Richtdurchmesser | 51,83 mm |
| Außendurchmesser | 55,3 mm |
| Gesamtbreite | 22 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 55,3 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,72 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std