06B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 06B-1 Z 50 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1050
Rubix:3168573
Hersteller:883137
EAN:3660338365546
06B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 06B-1 Z 50 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne50
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 50 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 06B-1 Z 50 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 06B-1 Z 50 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne50
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Gesamtbreite32 mm
32,43 € exkl. MwSt.
/ Stück
38,59 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage