08B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B2017
Rubix:2135107
Hersteller:865950
EAN:3660338201363
08B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B2 - 17 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
ISO-Code08b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser14 mm
Richtdurchmesser69,11 mm
Außendurchmesser73,6 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser73,6 mm
13,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
15,87 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen