16B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 23 KR (Mecaline)

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2023
Rubix:3168161
EAN:3660338300158
16B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 23 KR (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne23
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 23 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 16B-2 Z 23 KR (Mecaline)


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Kettenrad Duplex 16B-2 Z 23 KR (Mecaline)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne23
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser186,53 mm
Außendurchmesser197,5 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser197,5 mm
189,93 € exkl. MwSt.
/ Stück
226,02 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 17 ) Arbeitstagen