06B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P06B2015
Rubix:2135050
Hersteller:865893
EAN:3660338200793
06B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 15 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B2 - 15 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne15
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser10 mm
Richtdurchmesser45,81 mm
Außendurchmesser49,3 mm
Gesamtbreite25 mm
Kopfkreisdurchmesser49,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,17 exkl. MwSt.
/ Stück
9,72 inkl. MwSt.