06B-1 Z 30 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 3/8x7/32

Ritzelvorbohrung Simplex - Edelstahl

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1030SS
Rubix:3270857
Hersteller:894562
06B-1 Z 30 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 30 KR SS (MECALINE) Kettenrad Simplex Edelstahl 3/8x7/32


Diese Mecaline-Kettenräder sind aus rostfreiem Stahl in Simplex-Ausführung gefertigt.
Ritzel Pilotbohrung 06B1 -30 Zähne - Edelstahl

Stärken

Korrosionsbeständig

Anwendungen

Für die Verwendung mit BS-Kettenprodukten, besonders geeignet für Anwendungen in der Lebensmittelproduktion.

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne30
ISO-Code06b-1
Werkstoffedelstahl
Zapfendurchmesser12 mm
Nabendurchmesser60 mm
Richtdurchmesser91,12 mm
Außendurchmesser95 mm
Gesamtbreite28 mm
64,31 exkl. MwSt.
/ Stück
76,53 inkl. MwSt.