16B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B2038
Rubix:2135270
Hersteller:866113
EAN:3660338202995
16B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-2 Z 38 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1x17.02


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B2 – 38 Zähne – C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne38
ISO-Code16b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser25 mm
Richtdurchmesser307,59 mm
Außendurchmesser320,7 mm
Gesamtbreite70 mm
Kopfkreisdurchmesser320,7 mm
462,59 exkl. MwSt.
/ Stück
550,48 inkl. MwSt.