12B-2 Z 19-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse

Zahnkranz - Taper-Buchse Typ Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:PMA12B2019
Rubix:2134910
Hersteller:857274
EAN:3660338125362
12B-2 Z 19-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-2 Z 19-2012 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/4x7/16 für Taper-Spannbuchse


Abnehmbare Nabenkettenräder für europäische Kette.
Diese abnehmbaren Nabenkettenräder werden mit hohlen Sechskantschrauben an Standardnaben befestigt.
Die Abmessungseigenschaften entsprechen DIN 8187-ISO/R 606.
Zahnkranz - Taper–Buchse 12B2 - 19 Zähne (2012) - Stahl C45

Anwendungen

Für Kettenantriebe

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne19
ISO-Code12b-2
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser90 mm
Richtdurchmesser115,75 mm
Außendurchmesser124,2 mm
Gesamtbreite32 mm
Kopfkreisdurchmesser124,2 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,46 exkl. MwSt.
/ Stück
80,28 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std