06B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 06B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B1021R
Rubix:3168833
EAN:3660338403095
06B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 06B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-1 Z 21 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 06B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 06B-1 Z 21 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne21
ISO-Code06b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser48 mm
Richtdurchmesser63,91 mm
Außendurchmesser68 mm
Gesamtbreite28 mm
11,52 € exkl. MwSt.
/ Stück
13,71 € inkl. MwSt.