12B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P12B1026
Rubix:3050006
EAN:3660338299520
12B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne26
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 12B-1 Z 26 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 3/4x7/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 12B1 - 26 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung19,05 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne26
ISO-Code12b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser158,04 mm
Außendurchmesser165,9 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser165,9 mm
50,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
60,11 € inkl. MwSt.