16B-1 Z 15 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 15 KR GEH (Mecaline)

Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B1015R
Rubix:3169014
EAN:3660338406034
16B-1 Z 15 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 15 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 15 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 15 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 15 KR GEH (Mecaline)

Stärken

Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne15
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Nabendurchmesser92 mm
Richtdurchmesser122,17 mm
Außendurchmesser133 mm
Gesamtbreite40 mm
Kopfkreisdurchmesser133 mm
52,32 € exkl. MwSt.
/ Stück
62,26 € inkl. MwSt.