10B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P10B2024
Rubix:2135171
Hersteller:866014
EAN:3660338202001
10B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne24
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-2 Z 24 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 5/8x3/8


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne24
ISO-Code10b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser121,62 mm
Außendurchmesser128,3 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser128,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,12 exkl. MwSt.
/ Stück
63,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std