06B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Kettenrad Duplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P06B2017
Rubix:2135051
Hersteller:865894
EAN:3660338200809
06B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 06B-2 Z 17 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 3/8x7/32


Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 06B2 - 17 Zähne - C45 Stahl

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung9,525 mm
Profilduplex (2)
Anzahl Zähne17
ISO-Code06b-2
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser12 mm
Richtdurchmesser51,83 mm
Außendurchmesser55,3 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser55,3 mm
10,12 € exkl. MwSt.
/ Stück
12,04 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std