Referenzen
Mecaline:P08B2030
Rubix:2135118
Hersteller:865961
EAN:3660338201479

Produktdetails : 08B-2 Z 30 KR (MECALINE) Kettenrad Duplex 1/2x5/16
Kettenrad Duplex 3/8x7/32, 06B-2 Z 08 KR (MECALINE)
Zahnkranz-Pilotbohrung 08B2 - 30 Zähne - C45 Stahl
Stärken
Stahl
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 12,7 mm |
|---|---|
| Profil | duplex (2) |
| Anzahl Zähne | 30 |
| ISO-Code | 08b-2 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 20 mm |
| Richtdurchmesser | 121,5 mm |
| Außendurchmesser | 126,1 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 126,1 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
38,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
45,93 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std