08B-1 Z 36 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P08B1036
Rubix:2135095
Hersteller:865938
EAN:3660338201240
08B-1 Z 36 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne36
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 08B-1 Z 36 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1/2x5/16


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung12,7 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne36
ISO-Code08b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser16 mm
Richtdurchmesser145,72 mm
Außendurchmesser151 mm
Gesamtbreite30 mm
Kopfkreisdurchmesser151 mm
29,53 € exkl. MwSt.
/ Stück
35,14 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std