16B-1 Z 12 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 12 KR GEH (Mecaline)
Ritzel Pilotbohrung Gehärtete Zähne
Siehe technische InformationenReferenzen
Mecaline:P16B1012R
Rubix:3169009
EAN:3660338406003

Produktdetails : 16B-1 Z 12 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 12 KR GEH (Mecaline)
Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex geh. Zähne 16B-1 Z 12 KR GEH (Mecaline)
Stärken
Gehärtete Zähne (HRC 40 +/-5)
Anwendungen
Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten
Technische Informationen
Attribute
| Kettenteilung | 25,4 mm |
|---|---|
| Profil | simplex (1) |
| Anzahl Zähne | 12 |
| ISO-Code | 16b-1 |
| Werkstoff | c45 stahl |
| Zapfendurchmesser | 16 mm |
| Nabendurchmesser | 69 mm |
| Richtdurchmesser | 89,14 mm |
| Außendurchmesser | 109 mm |
| Gesamtbreite | 40 mm |
| Kopfkreisdurchmesser | 109 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,45 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,38 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 9 ) Arbeitstagen