16B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P16B1018
Rubix:2135245
Hersteller:866088
EAN:3660338202742
16B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16B-1 Z 18 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 1x17.02


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Zahnkranz-Pilotbohrung 16B1 - 18 Zähne - C45 Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung25,4 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne18
ISO-Code16b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser146,28 mm
Außendurchmesser157 mm
Gesamtbreite45 mm
Kopfkreisdurchmesser157 mm
60,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
71,66 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std