10B-1 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:P10B1027
Rubix:2135153
Hersteller:865996
EAN:3660338201820
10B-1 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne27
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 27 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 5/8x3/8


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne27
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser20 mm
Richtdurchmesser136,75 mm
Außendurchmesser144 mm
Gesamtbreite35 mm
Kopfkreisdurchmesser144 mm
36,85 exkl. MwSt.
/ Stück
43,85 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std