04B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 13 KR (Mecaline)

Ritzelvorbohrung Simplex

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:P04B1013
Rubix:3168506
EAN:3660338295553
04B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 13 KR (Mecaline)
Technische Zusammenfassung
Kettenteilung6 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 04B-1 Z 13 KR (MECALINE) Kettenrad Simplex 04B-1 Z 13 KR (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder und -Plattenräder werden aus C45-Stahl oder GG25-Gusseisen hergestellt. Die Plattenräder werden mit einer Vorbohrung in Simplex-, Duplex- oder Triplex-Ausführung angeboten.
Kettenrad Simplex 04B-1 Z 13 KR (Mecaline)

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung6 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne13
ISO-Code04-1
Werkstoffc45 stahl
Zapfendurchmesser8 mm
Richtdurchmesser25,05 mm
Außendurchmesser27,3 mm
Gesamtbreite10 mm
Kopfkreisdurchmesser27,3 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,16 exkl. MwSt.
/ Stück
6,14 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage