10B-1 Z 17-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 10B-1 Z 17-1610 KR GEH (Mecaline)

Ritzel - Kegelbohrung Simplex - gehärtete Zähne

Siehe technische Informationen

Referenzen

Mecaline:PMA10B1017R
Rubix:3168920
EAN:3660338408236
10B-1 Z 17-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 10B-1 Z 17-1610 KR GEH (Mecaline)

Technische Zusammenfassung

Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10B-1 Z 17-1610 KR GEH (MECALINE) Kettenrad Simplex geh. Z. 10B-1 Z 17-1610 KR GEH (Mecaline)


Mecaline-Kettenräder mit konischer Bohrung und gehärteten Zähnen werden aus C45-Stahlguss hergestellt und sind für die Aufnahme von konischen Bussen ausgelegt. Erhältlich in Simplex, Duplex oder Triplex Versionen
Ritzel - Kegelbohrung - 10B1 - 17 Zähne (1610) - C45 Stahl - gehärtete Zähne

Stärken

Stahl

Anwendungen

Zur Verwendung mit BS-Kettenprodukten

Technische Informationen


Attribute
Kettenteilung15,875 mm
Profilsimplex (1)
Anzahl Zähne17
ISO-Code10b-1
Werkstoffc45 stahl
Nabendurchmesser1 mm
Richtdurchmesser86,36 mm
Außendurchmesser93 mm
Gesamtbreite25 mm
27,74 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,01 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen