17X1335 Klassischer Keilriemen Optibelt

Keilriemen VB B/17

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:17 X 1335
Rubix:55878
Hersteller:1689445
EAN:4014486034264
17X1335 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilb/17
Riemenbezeichnungb52 1/2
Innenlänge1335 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17X1335 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x96x96 mm
Bruttogewicht262 g
Profilb/17
Riemenbezeichnungb52 1/2
Innenlänge1335 mm
Außenlänge1404 mm
Obere Breite17 mm
Höhe11 mm
Richtlänge1375 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
16,92 exkl. MwSt.
/ Stück
20,13 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen